https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKLNRGUD-24539839-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmczTmk4eE1EVXdOekE0TURjMk1UTTNOQzlKVGtST1UwdE1UbEpIVlVSZk1qUTFNems0TXpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZWY3MWIzNTQxOTU3M2IxZjIyMTI3Zjc3MDRkOGMyM2I1YmRkMGNkOWRkYTQzYmIwYTk1OWQ2ODFiODhmMDdh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKLNRGUD-24539839-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmczTmk4eE1EVXdOekE0TURjMk1UTTNOQzlKVGtST1UwdE1UbEpIVlVSZk1qUTFNems0TXpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZWY3MWIzNTQxOTU3M2IxZjIyMTI3Zjc3MDRkOGMyM2I1YmRkMGNkOWRkYTQzYmIwYTk1OWQ2ODFiODhmMDdh
NSK
NSK
NH25052AN2PCZ
NSK NSK
描述
NSK NH25052AN2PCZ
Profile Rail Assembly; 25 Size; 52MM Length; 2 Ball Slide; 60MM Pitch; 79MM Length Block; High Load Type/Standard; Square Type
制造商部件号
NH25052AN2PCZ
BDI部件号
27570050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/NH25052AN2PCZ/p/27570050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Assembly
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Assembly
产品规格
25 Size; 52MM Length; 2 Ball Slide; 60MM Pitch; 79MM Length Block; High Load Type/Standard; Square Type
详细描述
Profile Rail Assembly; 25 Size; 52MM Length; 2 Ball Slide; 60MM Pitch; 79MM Length Block; High Load Type/Standard; Square Type

