BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
PDU2L1200D/T
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER PDU2L1200D/T
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 1200MM Rail Length; 60MM Rail Width; 1317MM OA Length; 96MM OA Width; 51MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 1025MM Stroke Length
制造商部件号
PDU2L1200D/T
BDI部件号
19119521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/PDU2L1200D-T/p/19119521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Toothed Belt Driven Profile
滑块/导轨数量
1
系列
PDU2
材料
Aluminum
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Removable Carriage Plate | Double Shaft | Beam with T Slot
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Belt Driven Linear
制造商货号
PDU2L1200D/T
详细描述
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 1200MM Rail Length; 60MM Rail Width; 1317MM OA Length; 96MM OA Width; 51MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 1025MM Stroke Length
滚珠丝杠导程
0 英寸 | 0 毫米
导轨长
47.244英寸 | 1,200毫米
总宽
3.78 英寸 | 96 毫米
全长
51.85 英寸 | 1,317 毫米
安装孔中心
0英寸 | 0毫米
滚珠丝杠直径
0 英寸 | 0 毫米
导轨宽
2.362英寸 | 60毫米
总高
2.008 英寸 | 51 毫米
行程长度
40.354 英寸 | 1,025 毫米
安装孔直
0英寸 | 0毫米