https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLASSYXX-RAIL-SN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd6TVM4eE1ESXpOelk0TlRNek5EQTBOaTlKVGtSU1RreEJVMU5aV0ZoZlVrRkpURjlUVGw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmY3Mzg3OWU3OTJkZmIwMzZlZmYyMWNkZTEzMTdjMTc4YTgxYWNjNGMzOGIzYzc4MjEzYzAwMGIyZmE1YjBjMw
ROLLON
ROLLON
SN22-40-140-210
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON SN22-40-140-210
Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 210MM Rail Length; 22MM Rail Width; 210MM Overall Length; 22MM Overall Width; 11MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw
制造商部件号
SN22-40-140-210
BDI部件号
23720667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/SN22-40-140-210/p/23720667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Guide Profile
滑块/导轨数量
1
系列
SN
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Easyslide
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Guide Linear
详细描述
Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 210MM Rail Length; 22MM Rail Width; 210MM Overall Length; 22MM Overall Width; 11MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw
导轨长
8.268英寸 | 210毫米
导轨宽
0.866英寸 | 22毫米
行程长度
5.512 英寸 | 140 毫米
全长
8.268 英寸 | 210 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米
总高
0.433 英寸 | 11 毫米