https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLASSYXX-RAIL-SN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd6TVM4eE1ESXpOelk0TlRNek5EQTBOaTlKVGtSU1RreEJVMU5aV0ZoZlVrRkpURjlUVGw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmY3Mzg3OWU3OTJkZmIwMzZlZmYyMWNkZTEzMTdjMTc4YTgxYWNjNGMzOGIzYzc4MjEzYzAwMGIyZmE1YjBjMw
ROLLON
ROLLON
SN63-130-800-1010
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON SN63-130-800-1010
Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 1010MM Rail Length; 63MM Rail Width; 1010MM Overall Length; 63MM Overall Width; 29MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw
制造商部件号
SN63-130-800-1010
BDI部件号
23721041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/SN63-130-800-1010/p/23721041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.99
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Guide Profile
滑块/导轨数量
1
系列
SN
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Easyslide
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Guide Linear
详细描述
Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 1010MM Rail Length; 63MM Rail Width; 1010MM Overall Length; 63MM Overall Width; 29MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw
行程长度
31.496 英寸 | 800 毫米
总宽
2.48 英寸 | 63 毫米
导轨宽
2.48英寸 | 63毫米
全长
39.764 英寸 | 1010 毫米
导轨长
39.764英寸 | 1010毫米
总高
1.142 英寸 | 29 毫米