对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SN63-290-320-690 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLASSYXX-RAIL-SN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd6TVM4eE1ESXpOelk0TlRNek5EQTBOaTlKVGtSU1RreEJVMU5aV0ZoZlVrRkpURjlUVGw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmY3Mzg3OWU3OTJkZmIwMzZlZmYyMWNkZTEzMTdjMTc4YTgxYWNjNGMzOGIzYzc4MjEzYzAwMGIyZmE1YjBjMw
23721070 方导轨总成 

ROLLON ROLLON

SN63-290-320-690

描述

ROLLON SN63-290-320-690

Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 690MM Rail Length; 63MM Rail Width; 690MM Overall Length; 63MM Overall Width; 29MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw

制造商部件号

SN63-290-320-690

BDI部件号
23721070

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.ROLLON.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
6.15
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Guide Profile
滑块/导轨数量
1
系列
SN
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Easyslide
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Guide Linear
详细描述
Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 690MM Rail Length; 63MM Rail Width; 690MM Overall Length; 63MM Overall Width; 29MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw
总宽
2.48 英寸 | 63 毫米
导轨宽
2.48英寸 | 63毫米
行程长度
12.598 英寸 | 320 毫米
导轨长
27.165英寸 | 690毫米
总高
1.142 英寸 | 29 毫米
全长
27.165 英寸 | 690 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新