https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25143916-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnMFpTOHhNREUwTWpFNU1ESXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRNNU1UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZGI0ZGMzYTg4OWE1ZGU4YmZmNDc2MWQ4NmI4ZGRlZjZjOWM2MzNhODAzMTYyNTRlZDQzNmQ1ZDU2NDgxYTM1Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25143916-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnMFpTOHhNREUwTWpFNU1ESXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRNNU1UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZGI0ZGMzYTg4OWE1ZGU4YmZmNDc2MWQ4NmI4ZGRlZjZjOWM2MzNhODAzMTYyNTRlZDQzNmQ1ZDU2NDgxYTM1Ng
CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
TRH25VN2-340-20
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
TBI TRH25VN2-340-单头20 ; 滑轨/直线滑轨
Profile Rail Assembly; 340MM Rail Length; 23MM Rail Width; 2 Carriages/Rail; Steel; Roller Guide Profile; TRH Series; Normal Accuracy Grade
制造商部件号
TBI TRH25VN2-340-单头20
BDI部件号
25143916
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/TRH25VN2-340-20/p/25143916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Assembly
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Assembly
产品规格
340MM Rail Length; 23MM Rail Width; 2 Carriages/Rail; Steel; Roller Guide Profile; TRH Series; Normal Accuracy Grade
详细描述
Profile Rail Assembly; 340MM Rail Length; 23MM Rail Width; 2 Carriages/Rail; Steel; Roller Guide Profile; TRH Series; Normal Accuracy Grade
