NSK
NSK
XY-HRS030-RS1RBF
NSK NSK
描述
NSK XY-HRS030-RS1RBF
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MR; 66MM Rail Width; 560MM OA Length; 179MM OA Width; 70MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; Ball Screw; 300MM Stroke Length; 100MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
制造商部件号
XY-HRS030-RS1RBF
BDI部件号
1196866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/XY-HRS030-RS1RBF/p/1196866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176767357
重量 / Kilogram
19
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Nut Profile
滑块/导轨数量
1
系列
MR
材料
Aluminum
滚珠丝杠 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Right Motor Mounting | NEMA 23 Motor Interface | M5 Bolt
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Nut Linear
制造商货号
XY-HRS030-RS1RBF
重量/磅
13.669
详细描述
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MR; 66MM Rail Width; 560MM OA Length; 179MM OA Width; 70MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; Ball Screw; 300MM Stroke Length; 100MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
全长
22.047 英寸 | 560 毫米
安装孔直
0.165英寸 | 4.2毫米
总宽
7.047 英寸 | 179 毫米
导轨长
0英寸 | 0毫米
总高
2.756 英寸 | 70 毫米
行程长度
11.811 英寸 | 300 毫米
安装孔中心
3.937英寸 | 100毫米
导轨宽
2.598英寸 | 66毫米
滚珠丝杠直径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚珠丝杠导程
0.394 英寸 | 10 毫米