NSK
NSK
XY-HRS120-RH4SNF
NSK NSK
描述
NSK XY-HRS120-RH4SNF
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MR; 180MM Rail Width; 1548MM OA Length; 310MM OA Width; 90MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; Ball Screw; 1200MM Stroke Length; 200MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
制造商部件号
XY-HRS120-RH4SNF
BDI部件号
1196883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/XY-HRS120-RH4SNF/p/1196883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176767630
重量 / Kilogram
45
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Nut Profile
滑块/导轨数量
1
系列
MR
材料
Aluminum
滚珠丝杠 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Straight Motor Mounting | No Motor Interface | Extended Stroke | M8 Bolt
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Nut Linear
制造商货号
XY-HRS120-RH4SNF
重量/磅
88.185
详细描述
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MR; 180MM Rail Width; 1548MM OA Length; 310MM OA Width; 90MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; Ball Screw; 1200MM Stroke Length; 200MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
滚珠丝杠直径
0.394 英寸 | 10 毫米
总宽
12.205 英寸 | 310 毫米
行程长度
47.244 英寸 | 1,200 毫米
总高
3.543 英寸 | 90 毫米
全长
60.945 英寸 | 1,548 毫米
滚珠丝杠导程
1.575 英寸 | 40 毫米
导轨宽
7.087英寸 | 180毫米
导轨长
0英寸 | 0毫米
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米
安装孔中心
7.874英寸 | 200毫米