

THOMSON
THOMSON
BSA16HL18
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON BSA16HL18
Ball Screw with Square Nut and End Support; 1" Thread Diameter; 1/4" Thread Lead; 18" Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Stainless Steel; End Block
制造商部件号
BSA16HL18
BDI部件号
876680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/BSA16HL18/p/876680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Square Nut and End Support
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Stainless Steel
末端挡块 是/否
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Integrated Ball Screw and Supports with Motor Ready Mounting | Preloaded | Ball Nut Size: 2.4 IN L X 2.15 IN W X 2.03 IN H
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
BSA16HL18
详细描述
Ball Screw with Square Nut and End Support; 1" Thread Diameter; 1/4" Thread Lead; 18" Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Stainless Steel; End Block
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
全长
18 英寸 | 457.2 毫米
螺纹直径
1 英寸 | 25.4 毫米