https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFASA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcxTkM4eE1ERTJOakkxTlRnM09ERTNOQzlKVGtST1UwdEJVMU5aV0ZoZlFsTkdUbDlYUmtGVFFWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhMTQ2YzU3OWY3ODQ2NmZkNWY4OTdkOGY4NjFlNTA5NTJhOWY4Zjk5YmJhOTA3MDU2Y2JmMGQ2Y2M3NTVhMmU
NSK
NSK
W1002FA-3P-C3Z4
NSK NSK
描述
NSK W1002FA-3P-C3Z4
Ball Screw with Flanged Nut; 10MM Thread Diameter; 4MM Thread Lead; 330MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
制造商部件号
W1002FA-3P-C3Z4
BDI部件号
1195714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W1002FA-3P-C3Z4/p/1195714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176510953
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
PFT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W1002FA-3P-C3Z4
重量/磅
0.75
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 10MM Thread Diameter; 4MM Thread Lead; 330MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
全长
12.992 英寸 | 330 毫米
螺纹直径
0.394 英寸 | 10 毫米
螺纹导程
0.157 英寸 | 4 毫米