NSK
NSK
W1504FA-5PG-C5Z20
NSK NSK
描述
NSK W1504FA-5PG-C5Z20
Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 521MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series
制造商部件号
W1504FA-5PG-C5Z20
BDI部件号
1195864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W1504FA-5PG-C5Z20/p/1195864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176512049
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
UPFC
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Preloaded | High Helix Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W1504FA-5PG-C5Z20
重量/磅
2.094
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 521MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series
全长
20.512 英寸 | 521 毫米
螺纹直径
0.591 英寸 | 15 毫米
螺纹导程
0.787 英寸 | 20 毫米