NSK
NSK
W1602MA-3PY-C3Z2
NSK NSK
描述
NSK W1602MA-3PY-C3Z2
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 2MM Thread Lead; 371MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; MPFD Ball Nut Series
制造商部件号
W1602MA-3PY-C3Z2
BDI部件号
1195929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W1602MA-3PY-C3Z2/p/1195929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176512537
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
MPFD
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 4 Circuit Return | Deflector Circulation | C3 Accuracy Grade
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W1602MA-3PY-C3Z2
重量/磅
1.367
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 2MM Thread Lead; 371MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; MPFD Ball Nut Series
螺纹直径
0.63 英寸 | 16 毫米
螺纹导程
0.079 英寸 | 2 毫米
全长
14.606 英寸 | 371 毫米