NSK
NSK
W2511FA-5PGX-C5Z50
NSK NSK
描述
NSK W2511FA-5PGX-C5Z50
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 50MM Thread Lead; 1313MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series
制造商部件号
W2511FA-5PGX-C5Z50
BDI部件号
1196213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W2511FA-5PGX-C5Z50/p/1196213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176513930
重量 / Kilogram
5.16
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
UPFC
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Preloaded | Ultra High Helix Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W2511FA-5PGX-C5Z50
重量/磅
11.684
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 50MM Thread Lead; 1313MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series
螺纹导程
1.969 英寸 | 50 毫米
螺纹直径
0.984 英寸 | 25 毫米
全长
51.693 英寸 | 1,313 毫米