https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFASA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcxTkM4eE1ERTJOakkxTlRnM09ERTNOQzlKVGtST1UwdEJVMU5aV0ZoZlFsTkdUbDlYUmtGVFFWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhMTQ2YzU3OWY3ODQ2NmZkNWY4OTdkOGY4NjFlNTA5NTJhOWY4Zjk5YmJhOTA3MDU2Y2JmMGQ2Y2M3NTVhMmU
NSK
NSK
W2511SA-1P-C5Z5
NSK NSK
描述
NSK W2511SA-1P-C5Z5
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1333MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
制造商部件号
W2511SA-1P-C5Z5
BDI部件号
1196215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W2511SA-1P-C5Z5/p/1196215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176513954
重量 / Kilogram
5.2
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
PFT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 2 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W2511SA-1P-C5Z5
重量/磅
11.464
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1333MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
螺纹直径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺纹导程
0.197 英寸 | 5 毫米
全长
52.48 英寸 | 1,333 毫米