BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
201-266
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER 201-266
Rail Assembly; Double Edge V; 266MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 266MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 1 Carriage; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height
制造商部件号
201-266
BDI部件号
19117387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E7%BB%84%E4%BB%B6/201-266/p/19117387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.536
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Double Edge V
滑块数量
AU20-18
滑块数量
1
材料
Aluminum Carriage | Steel Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
类别 - BDI
V Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
201-266
详细描述
Rail Assembly; Double Edge V; 266MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 266MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 1 Carriage; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height
导轨长
10.472英寸 | 266毫米
支撑轨宽度
0.488 英寸 | 12.4 毫米
总高
0.982 英寸 | 24.95 毫米
滑块长
3.937英寸 | 100毫米
安装孔直
0.177英寸 | 4.5毫米
全长
10.472 英寸 | 266 毫米
安装孔中心
3.543英寸 | 90毫米
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米
滑块宽
2.52英寸 | 64毫米
滑块高
0.945英寸 | 24毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米