BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
442-1256
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER 442-1256
Rail Assembly; Double Edge V; 1256MM Rail Length; 44MM Rail Width; 26.4MM Support Rail Width; 1256MM Overall Length; 116MM Overall Width; 38.7MM Overall Height; AU44-34; 2 Carriages; 180MM Carriage Length; 116MM Carriage Width; 37MM Carriage Height
制造商部件号
442-1256
BDI部件号
19117457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E7%BB%84%E4%BB%B6/442-1256/p/19117457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Double Edge V
滑块数量
AU44-34
滑块数量
2
材料
Aluminum Carriage | Steel Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
类别 - BDI
V Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
442-1256
详细描述
Rail Assembly; Double Edge V; 1256MM Rail Length; 44MM Rail Width; 26.4MM Support Rail Width; 1256MM Overall Length; 116MM Overall Width; 38.7MM Overall Height; AU44-34; 2 Carriages; 180MM Carriage Length; 116MM Carriage Width; 37MM Carriage Height
安装孔中心
3.543英寸 | 90毫米
总宽
4.567 英寸 | 116 毫米
总高
1.524 英寸 | 38.7 毫米
安装孔直
0.276英寸 | 7毫米
全长
49.449 英寸 | 1,256 毫米
导轨宽
1.732英寸 | 44毫米
滑块长
7.087英寸 | 180毫米
支撑轨宽度
1.039 英寸 | 26.4 毫米
滑块宽
4.567英寸 | 116毫米
导轨长
49.449英寸 | 1,256毫米
滑块高
1.457英寸 | 37毫米