IKO
IKO
CRWM 3 275
IKO IKO
描述
IKO CRWM 3 275
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 275MM Overall Length; 36MM Overall Width; 8.5MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
制造商部件号
CRWM 3 275
BDI部件号
23283732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/CRWM-3-275/p/23283732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557025631
重量 / Kilogram
0.573
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion | Module Type
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
重量/磅
1.26126
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 275MM Overall Length; 36MM Overall Width; 8.5MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
安装孔直
0.157英寸 | 4毫米
全长
10.827 英寸 | 275 毫米
总宽
1.417 英寸 | 36 毫米
总高
0.335 英寸 | 8.5 毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
安装孔间
0.984英寸 | 25毫米