IKO
IKO
CRWU 145 210R
IKO IKO
描述
IKO CRWU 145 210R
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 210MM Overall Length; 145MM Overall Width; 42.5MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 8MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
制造商部件号
CRWU 145 210R
BDI部件号
23283814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/CRWU-145-210R/p/23283814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557026683
重量 / Kilogram
9.381
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion | Low Height Unit Type
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
重量/磅
20.68
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 210MM Overall Length; 145MM Overall Width; 42.5MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 8MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
总宽
5.709 英寸 | 145 毫米
总高
1.673 英寸 | 42.5 毫米
全长
8.268 英寸 | 210 毫米
安装孔直
0.315英寸 | 8毫米
行程长度
5.118 英寸 | 130 毫米
安装孔间
3.937英寸 | 100毫米