IKO
IKO
CRWU 60 80R
IKO IKO
描述
IKO CRWU 60 80R
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 80MM Overall Length; 60MM Overall Width; 18.5MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
制造商部件号
CRWU 60 80R
BDI部件号
23283934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/CRWU-60-80R/p/23283934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557026287
重量 / Kilogram
0.659
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion | Low Height Unit Type
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
重量/磅
1.452
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 80MM Overall Length; 60MM Overall Width; 18.5MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
行程长度
1.772 英寸 | 45 毫米
安装孔间
0.984英寸 | 25毫米
总高
0.728 英寸 | 18.5 毫米
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
安装孔直
0.157英寸 | 4毫米
全长
3.15 英寸 | 80 毫米