INA
INA
INA PR14061GR1
INA INA
描述
INA PR14061GR1 ; 精机产品/滑块
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 96MM Overall Length; 38.1MM Overall Width; 28.57MM Overall Height; 38MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail
制造商部件号
PR14061-GR1
BDI部件号
1176636
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/INA-PR14061GR1/p/1176636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802301267
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 9741 | UV 7532 | UFA 4710 | UFK 4710 | UFB 6412 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M4 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
PR14061-GR1
重量/磅
1.433
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 96MM Overall Length; 38.1MM Overall Width; 28.57MM Overall Height; 38MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail
总宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米
全长
3.78 英寸 | 96 毫米
总高
1.125 英寸 | 28.57 毫米
安装孔间
1.496英寸 | 38毫米