EWELLIX
EWELLIX
LWR 6250 - KIT
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWR 6250 - KIT
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 250MM Overall Length; 15MM Overall Width; 31MM Overall Height; 134MM Stroke Length; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel; Cage Aluminum; LWR6250 Rail; LWAL6X20 Roller; LWERA6 End Stop
制造商部件号
LWR 6250 - KIT
BDI部件号
1240483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/LWR-6250---KIT/p/1240483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310248
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Steel
保持架材料
Aluminum
导轨数量
LWR6250
滚轮组件数量
LWAL6X20
末端挡块数量
LWERA6
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Maximum Stroke 167 MM | Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Kit Includes 4 Piece Rail Guide Set - 2 Cages - 8 End Pieces
类别 - BDI
Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
LWR 6250 - KIT
重量/磅
10.736
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 250MM Overall Length; 15MM Overall Width; 31MM Overall Height; 134MM Stroke Length; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel; Cage Aluminum; LWR6250 Rail; LWAL6X20 Roller; LWERA6 End Stop
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米
全长
9.843 英寸 | 250 毫米
安装孔直
0.205英寸 | 5.2毫米
安装孔间
1.969英寸 | 50毫米
行程长度
5.276 英寸 | 134 毫米
总高
1.22 英寸 | 31 毫米


