EWELLIX
EWELLIX
LWRE 3125 - KIT
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWRE 3125 - KIT
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 125MM Overall Length; 8MM Overall Width; 18MM Overall Height; 63MM Stroke Length; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; Cage Plastic; LWRE3125 Rail; LWAKE3X15 Roller; LWERE3 End Stop
制造商部件号
LWRE 3125 - KIT
BDI部件号
1240496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/LWRE-3125---KIT/p/1240496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310378
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Steel
保持架材料
Plastic
导轨数量
LWRE3125
滚轮组件数量
LWAKE3X15
末端挡块数量
LWERE3
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Maximum Stroke 83 MM | Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Kit Includes 4 Piece Rail Guide Set - 2 Cages - 8 End Pieces
类别 - BDI
Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
LWRE 3125 - KIT
重量/磅
0.123
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 125MM Overall Length; 8MM Overall Width; 18MM Overall Height; 63MM Stroke Length; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; Cage Plastic; LWRE3125 Rail; LWAKE3X15 Roller; LWERE3 End Stop
全长
4.921 英寸 | 125 毫米
安装孔间
0.984英寸 | 25毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米
总高
0.709 英寸 | 18 毫米
行程长度
2.48 英寸 | 63 毫米
总宽
0.315 英寸 | 8 毫米