INA
INA
PR14135-GR1-2/-6-10
INA INA
描述
INA PR14135-GR1-2/-6-10 ; 轴承/轨道轴承
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 196MM Overall Length; 76.2MM Overall Width; 57.15MM Overall Height; 76.2MM Mounting Hole Spacing; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 16260|UV 13863|UFA 8815|UFK 8815|UFB 10 615 Guideway Rail
制造商部件号
INA PR14135GR1
BDI部件号
1176640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/PR14135-GR1-2--6-10/p/1176640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.151
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 16260 | UV 13863 | UFA 8815 | UFK 8815 | UFB 10 615 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
PR14135-GR1
重量/磅
12.456
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 196MM Overall Length; 76.2MM Overall Width; 57.15MM Overall Height; 76.2MM Mounting Hole Spacing; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 16260|UV 13863|UFA 8815|UFK 8815|UFB 10 615 Guideway Rail
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米
总高
2.25 英寸 | 57.15 毫米
安装孔间
3英寸 | 76.2毫米
总宽
3 英寸 | 76.2 毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
全长
7.717 英寸 | 196 毫米