INA
INA
FF2515/0-2
INA INA
描述
INA FF2515/0-2
Assembly; Needle Roller Cage; 47.5 MM L X 15 MM W; Cage: Plastic; Used with J5025 Guideway
制造商部件号
FF2515/0-2
BDI部件号
1411481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/FF2515-0-2/p/1411481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 100 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802036282
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
47.5 MM L X 15 MM W
与...一起用
J5025 Guideway
材料
Cage: Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flat | Single Row | 2.5 MM Dia X 9.8 MM L Roller | 8 Roller/Cage
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FF2515
重量/磅
0.009
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 47.5 MM L X 15 MM W; Cage: Plastic; Used with J5025 Guideway