LWERM 9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-EPC-EAM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJneE5DODRPVFl3TnpBMk56UXdNalUwTG1wd1p3fDBhNjEyZjdkZmNjODUyZWY0NWIxNTAxYjM0MTc2MTcwZTc3ZDk3NzJjNzY2ZGY4ZDFiYzU3MTA4NzQ0NGMxNzk
1240526 滑块配件 

EWELLIX EWELLIX

LWERM 9

描述

EWELLIX LWERM 9

End Piece; 6.3 MM L X 23.1 MM W X 22 MM H; Used with LWRM9 Rail

制造商部件号

LWERM 9

BDI部件号
1240526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310798
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
6.3 MM L X 23.1 MM W X 22 MM H
与...一起用
LWRM9 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 DIN 84 Attachment Screw | Without Wiper
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWERM 9
重量/磅
0.026
详细描述
End Piece; 6.3 MM L X 23.1 MM W X 22 MM H; Used with LWRM9 Rail