EWELLIX
EWELLIX
LWGD 3
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWGD 3
Screw; Attachment; M3 X 15 MM L; Used with LW Series Rail
制造商部件号
LWGD 3
BDI部件号
1413864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/LWGD-3/p/1413864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Screw
产品类型
Attachment
尺寸
M3 X 15 MM L
与...一起用
LW Series Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
5 MM Screw Head Dia | 5 MM Thread Length | 2.3 MM Stud Dia
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
Screw
关键字串
Attachment
制造商货号
LWGD 3
重量/磅
0.009
详细描述
Screw; Attachment; M3 X 15 MM L; Used with LW Series Rail