INA
INA
VUS38206-A
INA INA
描述
INA VUS38206-A
Gib; Adjusting; 250 MM L X 51.5 MM W X 25 MM H; Used with RUS38206 Roller Bearing
制造商部件号
VUS38206-A
BDI部件号
1178383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/VUS38206-A/p/1178383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802284256
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Gib
产品类型
Adjusting
尺寸
250 MM L X 51.5 MM W X 25 MM H
与...一起用
RUS38206 Roller Bearing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Lubrication Hole | With Locking and Extraction Screw
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Gib
关键字串
Adjusting
制造商货号
VUS38206
重量/磅
49.721
详细描述
Gib; Adjusting; 250 MM L X 51.5 MM W X 25 MM H; Used with RUS38206 Roller Bearing