EWELLIX
EWELLIX
LWM 3015150
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWM 3015150
Slide; Needle Roller; 150MM Length; 15MM Width; 16MM Height; 30MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 40MM Mounting Hole Spacing; 5.25MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel
制造商部件号
LWM 3015150
BDI部件号
1413866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWM-3015150/p/1413866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310873
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHW10
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 8.5 MM | M4 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWM 3015150
重量/磅
0.573
详细描述
Slide; Needle Roller; 150MM Length; 15MM Width; 16MM Height; 30MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 40MM Mounting Hole Spacing; 5.25MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel
安装孔直
0.207英寸 | 5.25毫米
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
高度
0.63 英寸 | 16 毫米
安装孔间
1.575英寸 | 40毫米
长度
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
组装高度
1.181 英寸 | 30 毫米