EWELLIX
EWELLIX
LWM 40200300
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWM 40200300
Slide; Needle Roller; 300MM Length; 20MM Width; 22.3MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel
制造商部件号
LWM 40200300
BDI部件号
1413868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWM-40200300/p/1413868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310903
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHW15
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWM 40200300
重量/磅
2.05
详细描述
Slide; Needle Roller; 300MM Length; 20MM Width; 22.3MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel
高度
0.878 英寸 | 22.3 毫米
长度
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
安装孔间
3.15英寸 | 80毫米
安装孔直
0.295英寸 | 7.5毫米
组装高度
1.575 英寸 | 40 毫米


