EWELLIX
EWELLIX
LWRV 6300
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWRV 6300
Slide; Needle Roller; 300MM Length; 15MM Width; 17.8MM Height; 31MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWHV10; Steel
制造商部件号
LWRV 6300
BDI部件号
1240450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWRV-6300/p/1240450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314311955
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHV10
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWRV 6300
重量/磅
1.323
详细描述
Slide; Needle Roller; 300MM Length; 15MM Width; 17.8MM Height; 31MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWHV10; Steel
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.701 英寸 | 17.8 毫米
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
安装孔直
0.205英寸 | 5.2毫米
组装高度
1.22 英寸 | 31 毫米
长度
11.811 英寸 | 300 毫米
安装孔间
1.969英寸 | 50毫米