对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BSBU17D60H https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSBU-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMFl5OHhNREl6TnpZNE5qa3dOamt4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5DVlY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmNTY1NGUyMGMzN2I5MjJkMDEyMTBiNDkwYjkxMzM4YzQ0MDE5NWI0M2Q5ZTVmZTBjMDI3Y2Q1YjNlZTJjMA
1353987 丝杠支撑轴承 

TIMKEN TIMKEN

BSBU17D60H

描述

TIMKEN BSBU17D60H

End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 17MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 47MM Overall Width; 90MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

BSBU17D60H

BDI部件号
1353987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796202559
重量 / Kilogram
1.125
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
2.42
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 17MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 47MM Overall Width; 90MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
总宽
1.85 英寸 | 47 毫米
壳体长
3.543英寸 | 90毫米
总高
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新