NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZF-3012-23
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZF-3012-23
End Support Block with Motor Mount; Square Housing; 0.473" Bore; 2-1/2" Housing/Block Length; 4.47" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 17/64" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZF-3012-23
BDI部件号
24518546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZF-3012-23/p/24518546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.743
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block with Motor Mount
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-3012-23
详细描述
End Support Block with Motor Mount; Square Housing; 0.473" Bore; 2-1/2" Housing/Block Length; 4.47" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 17/64" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
孔径
0.473 英寸 | 12.014 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总高
2.5 英寸 | 63.5 毫米
安装孔直
0.266英寸 | 6.756毫米
壳体长
2.5英寸 | 63.5毫米
总宽
4.47 英寸 | 113.538 毫米



