NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZF-3025-42
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZF-3025-42
End Support Block with Motor Mount; Square Housing; 63/64" Bore; 4-1/2" Housing/Block Length; 7.19" Overall Width; 4-1/2" Overall Height; 17/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZF-3025-42
BDI部件号
22854023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZF-3025-42/p/22854023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.026
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block with Motor Mount
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-3025-42
详细描述
End Support Block with Motor Mount; Square Housing; 63/64" Bore; 4-1/2" Housing/Block Length; 7.19" Overall Width; 4-1/2" Overall Height; 17/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
壳体长
4.5英寸 | 114.3毫米
总宽
7.19 英寸 | 182.626 毫米
安装孔直
0.531英寸 | 13.487毫米
总高
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
0.985 英寸 | 25.019 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米


