NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZF-3025
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZF-3025
End Support Block; Square Housing; 63/64" Bore; 4.38" Housing/Block Length; 2.91" Overall Width; 4.38" Overall Height; 17/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZF-3025
BDI部件号
21562274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZF-3025/p/21562274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.03
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-3025
重量/磅
6.68
详细描述
End Support Block; Square Housing; 63/64" Bore; 4.38" Housing/Block Length; 2.91" Overall Width; 4.38" Overall Height; 17/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
总高
4.38 英寸 | 111.252 毫米
孔径
0.985 英寸 | 25.019 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
安装孔直
0.531英寸 | 13.487毫米
壳体长
4.38英寸 | 111.252毫米
总宽
2.91 英寸 | 73.914 毫米