对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

EZF-4012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLK-SQ-EZF1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnelppOHhNREF5T0RVME9UZzVPREkzTUM5SlRrUk9UMDlGVTBKTVMxOVRVVjlGV2tZeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTVlNjliZWZkYWM2NWM1NjFjOWY4NjQ4YThmOThlMDZjYmJjZGJlMTI2NmNkZjBkYzhiOTI4ZmM1OGE5YmM2NQ
24518560 丝杠支撑轴承 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

EZF-4012

描述

NOOK INDUSTRIES EZF-4012

End Support Block; Square Housing; 0.473" Bore; 2-1/2" Housing/Block Length; 1.15" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 17/64" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

制造商部件号

EZF-4012

BDI部件号
24518560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.593
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial Bearing | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-4012
详细描述
End Support Block; Square Housing; 0.473" Bore; 2-1/2" Housing/Block Length; 1.15" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 17/64" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
总高
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.473 英寸 | 12.014 毫米
壳体长
2.5英寸 | 63.5毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总宽
1.15 英寸 | 29.21 毫米
安装孔直
0.266英寸 | 6.756毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新