NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZF-4020
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZF-4020
End Support Block; Square Housing; 0.788" Bore; 3.38" Housing/Block Length; 1.47" Overall Width; 3.38" Overall Height; 11/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
制造商部件号
EZF-4020
BDI部件号
24518564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZF-4020/p/24518564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.327
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial Bearing | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-4020
详细描述
End Support Block; Square Housing; 0.788" Bore; 3.38" Housing/Block Length; 1.47" Overall Width; 3.38" Overall Height; 11/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
总宽
1.47 英寸 | 37.338 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
孔径
0.788 英寸 | 20.015 毫米
总高
3.38 英寸 | 85.852 毫米
安装孔直
0.344英寸 | 8.738毫米
壳体长
3.38英寸 | 85.852毫米


