

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZM-2020
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK EZM-2020 ; 机械传动件/滚子螺杆传动装置
End Support Block; Rectangular Housing; 0.788" Bore; 5" Housing/Block Length; 2.73" Overall Width; 3.03" Overall Height; 1-5/8" Base to Center of Shaft; 0.66" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZM-2020
BDI部件号
21451367
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZM-2020/p/21451367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.82
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-2020
重量/磅
6.22
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 0.788" Bore; 5" Housing/Block Length; 2.73" Overall Width; 3.03" Overall Height; 1-5/8" Base to Center of Shaft; 0.66" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
总宽
2.73 英寸 | 69.342 毫米
底座到轴心
1.625 英寸 | 41.275毫米
孔径
0.788 英寸 | 20.015 毫米
安装孔直
0.66英寸 | 16.764毫米
壳体长
5英寸 | 127毫米
总高
3.03 英寸 | 76.962 毫米