https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLKM-RECT-EZM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJneE1TOHhNREF5T0RVME5UWTNNVEU1T0M5SlRrUk9UMDlGVTBKTVMwMWZVa1ZEVkY5RldrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDgxOTFmNjMyMTQ4NDc0Yzk0OTQzODY5ZjNlNzE3NDFkOWFkNWJjNTBjYmMyODg1MTMyYzM2MDlhYTlhMmU0Mw
NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZM-3010-23
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZM-3010-23
End Support Block with Motor Mount; Rectangular Housing; 0.394" Bore; 2-3/4" Housing/Block Length; 4.1" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 0.34" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZM-3010-23
BDI部件号
24518580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZM-3010-23/p/24518580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block with Motor Mount
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-3010-23
详细描述
End Support Block with Motor Mount; Rectangular Housing; 0.394" Bore; 2-3/4" Housing/Block Length; 4.1" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 0.34" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
壳体长
2.75英寸 | 69.85毫米
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米
底座到轴心
1 英寸 | 25.4毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总宽
4.1 英寸 | 104.14 毫米