

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZM-3012-34
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZM-3012-34
End Support Block with Motor Mount; Rectangular Housing; 0.473" Bore; 3-1/2" Housing/Block Length; 4.92" Overall Width; 3-1/4" Overall Height; 1-3/16" Base to Center of Shaft; 0.41" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZM-3012-34
BDI部件号
24518584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZM-3012-34/p/24518584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block with Motor Mount
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-3012-34
详细描述
End Support Block with Motor Mount; Rectangular Housing; 0.473" Bore; 3-1/2" Housing/Block Length; 4.92" Overall Width; 3-1/4" Overall Height; 1-3/16" Base to Center of Shaft; 0.41" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
孔径
0.473 英寸 | 12.014 毫米
壳体长
3.5英寸 | 88.9毫米
总高
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到轴心
1.187 英寸 | 30.15毫米
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
总宽
4.92 英寸 | 124.968 毫米