EWELLIX
EWELLIX
FLBU63 SELF LOCKING PACKED
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX FLBU63 SELF LOCKING PACKED
End Support Block; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 96.7MM Overall Width; 165MM Overall Height; 13MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
FLBU63 SELF LOCKING PACKED
BDI部件号
1241034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/FLBU63-SELF-LOCKING-PACKED/p/1241034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
FLBU63 SELF LOCKING PACKED
详细描述
End Support Block; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 96.7MM Overall Width; 165MM Overall Height; 13MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总高
6.496 英寸 | 165 毫米
总宽
3.807 英寸 | 96.7 毫米
安装孔直
0.512英寸 | 13毫米
壳体长
6.496英寸 | 165毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米