NSK
NSK
WBK12-01A
NSK NSK
描述
NSK WBK12-01A ; 精机产品/丝杠+螺母
End Support Block; Rectangular Housing; 12MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 35.5MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
WBK12-01A
BDI部件号
1196738
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/WBK12-01A/p/1196738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176235160
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK12-01A
重量/磅
1.102
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 12MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 35.5MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
壳体长
2.756英寸 | 70毫米
底座到轴心
0.984 英寸 | 25毫米
总高
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
总宽
1.398 英寸 | 35.5 毫米

