对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

20105 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
21451402 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

20105

描述

NOOK INDUSTRIES 20105 ; 轴承配件/法兰

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 0.2" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1-1/2" Outside Diam; 1-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11105|12105|13105|91105|92105|93105 Ball Screw

制造商部件号

NOOK INDUSTRIES 20105

BDI部件号
21451402

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 7
BDI- 美国 8

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
11105 | 12105 | 13105 | 91105 | 92105 | 93105
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 1.375-16 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
20105
重量/磅
0.5
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 0.2" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1-1/2" Outside Diam; 1-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11105|12105|13105|91105|92105|93105 Ball Screw
螺纹直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚珠分布圆直
1英寸 | 25.4毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
全长
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺纹导程
0.2 英寸 | 5.08 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新