

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
20252
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 20252
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 2-1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 2-1/2" Ball Circle Diam; 3.38" Outside Diam; 3-3/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11252|12252|13252 Ball Screw
制造商部件号
20252
BDI部件号
20852367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/20252/p/20852367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.481
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
11252 | 12252 | 13252
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 3.137-12 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
20252
重量/磅
5
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 2-1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 2-1/2" Ball Circle Diam; 3.38" Outside Diam; 3-3/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11252|12252|13252 Ball Screw
螺纹直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
螺纹导程
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠分布圆直
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
3.38 英寸 | 85.852 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
全长
3.375 英寸 | 85.725 毫米