对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KGF-D-5010-RH-EE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDNHBLNUTX-FL-OPL-IR-KGFD4005-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMU5pODVNamMyTXpJME1UZzBNRGswTG1wd1p3fGU2M2Y3YThlZDFjNjgzOTVjMjBiYWMyZmU1MGE0NzhkNGQyOTg2YzQwYzNjODA4NTQ2Mjk5MDFiNzZjMWJkNGY
844041 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

KGF-D-5010-RH-EE

描述

NOOK INDUSTRIES KGF-D-5010-RH-EE

Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 75MM Outside Diam; 95MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; KGS Ball Screw

制造商部件号

KGF-D-5010-RH-EE

BDI部件号
844041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Flanged
滚珠总数
115
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
KGS
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | 5 Internal Circuit Return | 110 MM Dia Integral Flange | Optional Preload
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Flanged Linear
制造商货号
KGF-D-5010-RH-EE
重量/磅
4.409
详细描述
Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 75MM Outside Diam; 95MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; KGS Ball Screw
螺纹导程
0.394 英寸 | 10 毫米
滚珠分布圆直
1.969英寸 | 50毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
全长
3.74 英寸 | 95 毫米
螺纹直径
1.969 英寸 | 50 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新