https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25176931-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU15OHhNREk1TnpJNU56ZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpZNU16RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjUzY2JiYWNiN2ZkMmFhODIyOTVjMDIwNWVmMmFiNTYzOWJhZjliMDJiMzY4ODg0YzZjZGMyODliZjBhMWRmOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25176931-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU15OHhNREk1TnpJNU56ZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpZNU16RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjUzY2JiYWNiN2ZkMmFhODIyOTVjMDIwNWVmMmFiNTYzOWJhZjliMDJiMzY4ODg0YzZjZGMyODliZjBhMWRmOA
EWELLIX
EWELLIX
NN 40X5R N/S WPR CI
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX NN 40X5R N/S WPR CI
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class
制造商部件号
NN 40X5R N/S WPR CI
BDI部件号
25176931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NN-40X5R-N-S-WPR-CI/p/25176931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314316134
重量 / Kilogram
1.011
Product Group - BDI
L00280
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
1101140
制造商内部编号
M/1101140
重量/磅
2.22887
产品明细
Ball Screw Nut
产品规格
40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class
详细描述
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class