https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27444602-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJneE5pOHhNRFF4T0RRek1qUTNOVEUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTkRRMk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjFkYWJlMzFhMzFiNDJkNzczODc4Mzk2YTVjYzI5ZTNhZDQwYTQ3Njk3MTQ0OTkwMzZlOGUzOTBlYjZmZTgyNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27444602-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJneE5pOHhNRFF4T0RRek1qUTNOVEUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTkRRMk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjFkYWJlMzFhMzFiNDJkNzczODc4Mzk2YTVjYzI5ZTNhZDQwYTQ3Njk3MTQ0OTkwMzZlOGUzOTBlYjZmZTgyNg
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R151239014
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R151239014
Ball Screw Nut; 32MM Nominal Diameter; 32MM Lead; Right Hand Direction; 3.969MM Ball Diameter; 2 Turns; 88MM Length
制造商部件号
R151239014
BDI部件号
27444602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/R151239014/p/27444602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
L00220
名称
Nut
关键字串
Ball Screw
重量/磅
3.17466
产品明细
Ball Screw Nut
产品规格
32MM Nominal Diameter; 32MM Lead; Right Hand Direction; 3.969MM Ball Diameter; 2 Turns; 88MM Length
详细描述
Ball Screw Nut; 32MM Nominal Diameter; 32MM Lead; Right Hand Direction; 3.969MM Ball Diameter; 2 Turns; 88MM Length