对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SBN10316 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-NPL-ER-SBN10316-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobFpDODVOamMyTWpFMk16WTVNVGd5TG1wd1p3fDgwZDhjYjY1Y2ViMTBhZTUyNWQ3NjFjMGU4NThmYTNhMmEzMGVkNzY4YzVhMGQ2ZTIwZjg2NGQ4NWQ2YWRmOGY
22853209 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SBN10316

描述

NOOK INDUSTRIES SBN10316

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 2-1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 2-1/2" Ball Circle Diam; 4" Outside Diam; 6.72" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw

制造商部件号

SBN10316

BDI部件号
22853209

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
5.76
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
176
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 3.625-12 UN-2A Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN10316
重量/磅
12.7
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 2-1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 2-1/2" Ball Circle Diam; 4" Outside Diam; 6.72" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
滚珠分布圆直
2.5英寸 | 63.5毫米
全长
6.72 英寸 | 170.688 毫米
螺纹直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺纹导程
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新