NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SBN8345
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SBN8345
Ball Screw Nut; Cylindrical; 1-1/2" Thread Diam; 0.473" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 3-5/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SBN8345
BDI部件号
22853249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SBN8345/p/22853249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical
滚珠总数
86
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | With Keyway
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN8345
重量/磅
3.9
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical; 1-1/2" Thread Diam; 0.473" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 3-5/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
滚珠分布圆直
1.5英寸 | 38.1毫米
全长
3.625 英寸 | 92.075 毫米
螺纹直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
螺纹导程
0.473 英寸 | 12.014 毫米



