NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SBN9578
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SBN9578
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/8" Thread Diam; 1/8" Thread Lead; 3/8" Ball Circle Diam; 3/4" Outside Diam; 1" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Stainless Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SBN9578
BDI部件号
22853255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SBN9578/p/22853255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
60
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Stainless Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 1 External Circuit Return | 0.664-32 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN9578
重量/磅
0.13
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/8" Thread Diam; 1/8" Thread Lead; 3/8" Ball Circle Diam; 3/4" Outside Diam; 1" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Stainless Steel; SRT Ball Screw
全长
1 英寸 | 25.4 毫米
滚珠分布圆直
0.375英寸 | 9.525毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺纹直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
螺纹导程
0.125 英寸 | 3.175 毫米



