对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SSN0400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-FL-PL-ER-SSN0400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnek9TODVOamMyTWpJMU1EVXlOekF5TG1wd1p3fGE4ODYyYjQ1NmU4ZTUzN2MyODM1YTMzOWI1Y2JmZmZhYjk5NDMzYTFmMTY4NDU0ODZjZGFiMDVjZmNkYzM3MWU
22853401 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SSN0400

描述

NOOK INDUSTRIES SSN0400

Ball Screw Nut; Flanged; 1-1/2" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2.02" Outside Diam; 5" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SGT|XPR Ball Screw

制造商部件号

SSN0400

BDI部件号
22853401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Flanged
滚珠总数
380
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SGT | XPR
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Ground Accuracy | Preloaded | With Wiper | 4 External Circuit Return
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Flanged Linear
制造商货号
SSN0400
重量/磅
3.8
详细描述
Ball Screw Nut; Flanged; 1-1/2" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2.02" Outside Diam; 5" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SGT|XPR Ball Screw
滚珠分布圆直
1.5英寸 | 38.1毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
2.02 英寸 | 51.308 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米
螺纹直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新